text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 25,75 MM

Specificaties

D (mm) 25.75
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 25.75
d2 35
h2 20
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.257.501
EAN 8716563443216
UBB 240201709575
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.