text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory boorbus kort DIN 179-A 10,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 10
d2 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Gewicht per stuk (g) 8.94
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.100.001
EAN 8716563442042
UBB 240201423946
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.