text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Benning spanning/cont.tester 1-1000vac


Artikelnummer 4B983685
Stroomvoorziening Met en zonder batterij
Doorgangstest Ja
Doorgangsindicatie Optisch/akoestisch
Zaklampfunctie Nee
Lengte (m) 260
Klinglengte (mm) 15
Klingbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Met en zonder batterij
Doorgangstest Ja
Doorgangsindicatie Optisch/akoestisch
Zaklampfunctie Nee
Lengte (m) 260
Klinglengte (mm) 15
Klingbreedte (mm) 2
Spanningsindicatie LED/LCD
Interne basislast Ja
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Ja
Min/Max meetbescherming Ja
Meetpuntverlichting Ja
Stoorspanningsvast >50 V AC/DC Ja
Spanningsmeetbereik (V) ['1', '1000']
Draaiveldrichtingaanduiding Ja
Belasting bij te schakelen Ja
Meetcircuitcategorie CAT IV
Testwijze 2-polig
Weerstandsmeting (Ohm) 100
Bruikbaar in de regen Ja
Weerstandsmeetbereik (kOhm) ['01', '300']
Merken Benning
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Fabrikant artikelnummer 050263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.