text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Benning Stroomtangmultimeter CM P2 0,01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V


Artikelnummer 3T032770
Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['001', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['001', '400']
Weerstandmeetbereik Nee
Tangbekopening (mm) 23
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['001', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['001', '400']
Weerstandmeetbereik Nee
Tangbekopening (mm) 23
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Nee
Spanningsmeting/DC Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja
Merken Benning
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.