text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.36
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.36
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 8
h 1.94
s 1

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.080.001
EAN 8717077330429
UBB 500651159617
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.