text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 80MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 117
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 117
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 80
h 10.41
s 3

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.800.001
EAN 8717077330665
UBB 500651162090
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.