text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 63MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 50.9
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 63 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 50.9
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 63
h 7.7
s 2

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.630.001
EAN 8717077330658
UBB 500651161910
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.