text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 45MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 26.1
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 45 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 26.1
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 45
h 6.15
s 2

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.450.001
EAN 8717077330597
UBB 500651161340
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.