text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 30MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.6
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.6
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 30
h 4.77
s 2

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.300.001
EAN 8717077330528
UBB 500651160680
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.