text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 22MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 7.1
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 22 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 7.1
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 22
h 4.09
s 2

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.220.001
EAN 8717077330498
UBB 500651160359
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.