text.skipToContent text.skipToNavigation

Expansieplaat DIN 470 Staal Blank 18MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 3.14
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 18 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 3.14
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 18
h 3.28
s 1.6

Normeringen

DIN 470

Artikelnummers

Artikelnummer 72165.180.001
EAN 8717077330474
UBB 500651160193
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.