text.skipToContent text.skipToNavigation

Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M8 x 19 mm


Artikelnummer 5O246638
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 0.25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 0.25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Linkse draad Nee
Merken Exact
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5O246638
EAN 4026558059358
UBB 500582508171
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 870M8 05935
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.