text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2K729721
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
Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M6 x 18 mm
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
2K729721
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
39
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Draadmaat
6
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Linkse draad
Nee
Merken
Exact
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K729721
EAN
4026558059341
UBB
500581444246
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
870M6 05934