Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4U588732
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
Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M5 x 15 mm
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
4U588732
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Linkse draad
Nee
Merken
Exact
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U588732
EAN
4026558059334
UBB
500582278239
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
870M5 05933