text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M4 x 12 mm


Artikelnummer 9C049975
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 35
Schachtdiameter (mm) 0.25
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 35
Schachtdiameter (mm) 0.25
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Linkse draad Nee
Merken Exact
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9C049975
EAN 4026558059327
UBB 500583741615
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 870M4 05932
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.