Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7K385461
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
Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M3 x 11 mm
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
7K385461
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
33
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
33
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Linkse draad
Nee
Merken
Exact
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K385461
EAN
4026558059310
UBB
500583176655
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
870M3 05931