text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5W912509
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
Exact machinetap bit HSSG 1/4 inch zeskant M10 x 21 mm
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
5W912509
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
0.25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Linkse draad
Nee
Merken
Exact
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W912509
EAN
4026558059365
UBB
500582622592
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
870M10 05936