text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Veiligheidswaspistool multiclean tuit 13 mm


Artikelnummer 8E874356
Materiaal Aluminium
Bedrijfsdruk 40
Max. temperatuur (°C) 90
Aansluiting slang 1/2 inch
Met zwenkverbinding Nee
Nozzle diameter (mm) 2
Regelbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Aluminium
Bedrijfsdruk 40
Max. temperatuur (°C) 90
Aansluiting slang 1/2 inch
Met zwenkverbinding Nee
Nozzle diameter (mm) 2
Regelbaar Nee
Met snelkoppeling Nee
Merken Ewo
Size 1/2 ″
Gewicht per stuk (g) 4
Info Connection: Grommet
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8E874356
EAN 4030875007312
UBB 500583426068
UNSPSC 27112903
Fabrikant artikelnummer 404.23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.