Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0M002456
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
Ewo Veiligheidskoppeling DN7,4, binnenschroefdraad staal verzinkt schroefdraad G
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
0M002456
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Overig
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.4
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Overig
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.4
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Model
OK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M002456
EAN
4030875149555
UBB
500573765632
UNSPSC
26111902
Fabrikant artikelnummer
411.442