Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
6P419660
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
Ewo Veiligheidskoppeling DN 7,4, tuit staal verzinkt slangwijdte LW 13
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
6P419660
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
13
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met ventiel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
13
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met ventiel
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P419660
EAN
4030875149517
UBB
500582872981
UNSPSC
26111902
Fabrikant artikelnummer
411.425