Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0C629796
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
Ewo Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2
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
0C629796
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
23.2
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
23.2
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
7.5
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C629796
EAN
4030875159028
UBB
500573618476
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40973