03 - Air pressure Tools
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0Q667438
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
Ewo Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 3,5 m
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
0Q667438
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.75
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.75
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
3.5
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40924