Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
4N577825
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
Ewo Spiraalslangenset binnen-d. 5 mm buiten-d. 8 mm lengte 6 m koppeling DN 7,2
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
4N577825
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.5
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
18
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.5
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
18
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
6
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N577825
EAN
4030875158786
UBB
500582149208
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40822