text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Snelkoppeling DN 7,2, tuit messing slangwijdte LW 9


Artikelnummer 4O334557
Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 9
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Met ventiel Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 9
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merken Ewo
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4O334557
EAN 4030875000344
UBB 500582165600
UNSPSC 40141720
Fabrikant artikelnummer 308.024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.