Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0D218545
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
Ewo Snelkoppeling DN 7,2, tuit messing slangwijdte LW 13
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
0D218545
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
13
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met ventiel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
13
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met ventiel
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D218545
EAN
4030875004731
UBB
500573629440
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
308.025