Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
7A746596
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
Ewo Snelkoppeling DN 7,2, binnenschroefdraad messing schroefdraad G 1/4 inch 11,86
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
7A746596
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Model
OK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A746596
EAN
4030875000382
UBB
500583043335
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
308.002