Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0H034055
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
Ewo Slangaansluiting messing G 1/4 inch LW 6
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
0H034055
Sleutelwijdte (mm)
17
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
6
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
17
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
6
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
13.16
Nom. diameter slang
1/4 inch (8)
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H034055
EAN
4030875008173
UBB
500573695763
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
197.02