Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
6N679912
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
Ewo Luchtslangkoppeling messing buitenschroefdraad G 1/4 inch LW 13
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
6N679912
Sleutelwijdte (mm)
17
Materiaal
Messing
Bochthoek (°)
45
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
13
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
17
Materiaal
Messing
Bochthoek (°)
45
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
13
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
13.16
Nom. diameter slang
1/4 inch (8)
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N679912
EAN
4030875011173
UBB
500582847744
UNSPSC
31162401
Fabrikant artikelnummer
113-71