text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Luchtslangkoppeling messing buitenschroefdraad G 1/2 inch LW 9


Artikelnummer 0X090497
Sleutelwijdte (mm) 24
Materiaal Messing
Bochthoek (°) 45
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Materiaal Messing
Bochthoek (°) 45
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting (mm) 20.95
Nom. diameter slang 1/2" (15)
Huls Geen
Grip slangpilaar glad Nee
DIN standaard Geen
Merken Ewo
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0X090497
EAN 4030875005370
UBB 500573906897
UNSPSC 31162401
Fabrikant artikelnummer 113-66
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.