Luchtkoppelingen
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
1G513588
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
Ewo Luchtslangkoppeling messing buitenschroefdraad G 1/2 inch LW 13
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
1G513588
Sleutelwijdte (mm)
24
Materiaal
Messing
Bochthoek (°)
45
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
13
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
24
Materiaal
Messing
Bochthoek (°)
45
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
13
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Maat draadaansluiting (mm)
20.95
Nom. diameter slang
1/2" (15)
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merken
Ewo
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G513588
EAN
4030875005790
UBB
500581070413
UNSPSC
31162401
Fabrikant artikelnummer
113-44