Cyanoacrylaten
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
Lijmen
Cyanoacrylaten
90004.495.020
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
Loctite 495 Snellijm Transparant 20gr
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
90004.495.020
Inhoud (ml)
Kleur
Kleurloos
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
5 - 20
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
20
Kleur
Kleurloos
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
5 - 20
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
120
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 120
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.03
Merken
Loctite
Gewicht per stuk (g)
33
HS- en goederencode
Bekijk
Model
495
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90004.495.020
EAN
5010266008288
UBB
950570001277
UNSPSC
31201636
Fabrikant artikelnummer
1921875
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden