Cyanoacrylaten
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
Lijmen
Cyanoacrylaten
0E651869
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
Loctite Krachtlijm 401 20gr
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
0E651869
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
5 - 5
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
120
Uithardingsproces
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
5 - 5
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
120
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 120
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.1
Netto gewicht (g)
20
Merken
Loctite
HS- en goederencode
Bekijk
Model
401
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E651869
EAN
5010266340210
UBB
500645455154
UNSPSC
31201636
Fabrikant artikelnummer
275021
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden