text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenschaar D107 totale lengte 275 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm ERDI


Article number 0Y692691
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte (mm) 275
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
HS- en goederencode 82033000
Packed per 1

Specifications

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte (mm) 275
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
HS- en goederencode 82033000
Type Punch Snip

Article numbers

Article number 0Y692691
UBB 500719112210
UNSPSC 27111506
Manufacturer article nr  D207-275
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.