text.skipToContent text.skipToNavigation

Industriële en universele EPDM-slang lengte 40 m binnen-d. 19 mm buiten-d. 28 PROMAT


Artikelnummer 1P618772
Wanddikte (mm) 4.5
Materiaal inlage Textiel
Buigradius (mm) 65
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Kleur binnenwand Zwart
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 4.5
Materiaal inlage Textiel
Buigradius (mm) 65
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Kleur binnenwand Zwart
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 60
Elektrisch geleidende binnenwand Ja
Kleur buitenwand Zwart
Merk Promat
HS- en goederencode 40093100

Artikelnummers

Artikelnummer 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000310025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.