text.skipToContent text.skipToNavigation

Enkele cardankoppeling, GH series 8MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 30
Info
  • Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
HS- en goederencode 8483608090
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 30
Info
  • Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
HS- en goederencode 8483608090

Afmetingen

d 8
d (H7) 12
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L2 42

Normeringen

DIN 808-E

Artikelnummers

Artikelnummer 57510.080.013
EAN 8715492876997
UBB 203385083183
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.