Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2A206103
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
Endres Tools Schroevendraaier snedebreedte 6 mm klinglengte 150 mm vonkvrij
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
2A206103
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
1-component
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
250
Uitvoering
Recht
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
1-component
Materiaal kling
Overig
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Endres tools
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A206103
EAN
4251456821237
UBB
500581322137
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0806015C