text.skipToContent text.skipToNavigation

Endres Tools Schroevendraaier snedebreedte 4,5 mm klinglengte 100 mm vonkvrij


Artikelnummer 9P299583
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering 1-component
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 190
Uitvoering Recht
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering 1-component
Materiaal kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Endres tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9P299583
EAN 4251456800638
UBB 500583903736
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0804510C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.