Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6G204557
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
Endres Tools Schroevendraaier snedebreedte 3 mm klinglengte 75 mm vonkvrij
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
6G204557
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
1-component
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
145
Uitvoering
Recht
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
1-component
Materiaal kling
Overig
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Endres tools
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G204557
EAN
4251456821213
UBB
500582724802
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0803075C