Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Frezen
Frezen
6D820547
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
Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 20 mm inzetlengte 89 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT
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
6D820547
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merken
Promat
HS- en goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D820547
EAN
4015448520825
UBB
500582747001
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866560