text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Clyde XD 48 S3


Artikelnummer 9X247158
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Wide fit Ja
Met hielbescherming Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Merken Emma
Gewicht per stuk (g) 1945
HS- en goederencode
Model Clyde
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 9X247158
EAN 8715316150715
UBB 500584026321
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer MM99656948
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.