text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Ankerstang RG M12 x 160 R roestvast staal


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. RG M
Gewicht per stuk (g) 136
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 160 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. RG M
Gewicht per stuk (g) 136
Info
  • tfix(max.) = Nuttige lengte (max.)
  • Beton C20/25 tot C50/65 aanbevolen belasting bij ongescheurd beton.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton 11.9
d-D M12
L (mm) 160
tfix(max.) 25

Artikelnummers

Artikelnummer 63188.120.160
EAN 4006209502655
UBB 950352520635
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 050265

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.