text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektrolytisch verzinkt 4,8X14,3MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 14 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 4.26
Info
  • Structurele blindklinknagels combineren een hoge trek- en afschuifsterkte met een goede vulcapaciteit van de gaten, die oversized, sleuf- of verkeerd uitgelijnde gaten compenseert.
  • Deze klinknagels zijn trillingsbestendig en hebben een permanente borging van de trekpen, waardoor rammelen wordt voorkomen.
  • Het grote draagvlak aan de achterzijde zorgt voor een goede spreiding van de klembelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik (min. - max.) 6.00 - 8.50
k (max.) 1.7
L (mm) 14.3
ø dk (max.) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 34320.048.014
EAN 8715494189392
UBB 500619843112
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.