text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektrolytisch verzinkt 4,8X12MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 12 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Staal / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 4.11
Info
  • Structurele blindklinknagels combineren een hoge trek- en afschuifsterkte met een goede vulcapaciteit van de gaten, die oversized, sleuf- of verkeerd uitgelijnde gaten compenseert.
  • Deze klinknagels zijn trillingsbestendig en hebben een permanente borging van de trekpen, waardoor rammelen wordt voorkomen.
  • Het grote draagvlak aan de achterzijde zorgt voor een goede spreiding van de klembelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik (min. - max.) 3.50 - 6.00
k (max.) 1.7
L (mm) 12
ø dk (max.) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.