2C304161
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
Elektrische tacker J 165 professional power 4/J 15-26 mm/16-25 mm NOVUS
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
2C304161
Breedte
56
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte (m)
233
Max. pulsherhaling (1/min)
20
Spijkerlengte (mm)
16 - 25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
56
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte (m)
233
Max. pulsherhaling (1/min)
20
Spijkerlengte (mm)
16 - 25
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Geschikt voor kabelnieten
Ja
Merken
Novus
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C304161
EAN
4009729011799
UBB
500581334686
UNSPSC
27112711
Fabrikant artikelnummer
031-0324