Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
7D823087
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
Elektrische tacker J 165 extra power 53/53F/J 8-20/8-18 mm/16-19 mm NOVUS
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
7D823087
Breedte
56
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte (m)
233
Max. pulsherhaling (1/min)
20
Spijkerlengte (mm)
16 - 19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
56
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte (m)
233
Max. pulsherhaling (1/min)
20
Spijkerlengte (mm)
16 - 19
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Geschikt voor kabelnieten
Ja
Merken
Novus
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D823087
EAN
4009729014547
UBB
500583072789
UNSPSC
27112711
Fabrikant artikelnummer
031-0326