text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, flenskop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X12MM


Položka č.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter 3.5 mm
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.67
HS- en goederencode

Rozmery

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk(max.) 6.6
k (max.) 1.6
L (mm) 12
No. kruisgleuf 1
D (max.) 3.47

Čísla materiálu

Položka č. 67591.035.012
EAN 8712423032293
UBB 500656883302
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.