Zelfdraadvormende schroeven
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67570
67570.035.020
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X20MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.1
k (max.)
2.5
L (mm)
20
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67570.035.020
EAN
8712423035805
UBB
500656821922
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen