text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met kruisgleuf EJOT DIN 7516 AE-Z Staal Elektrolytisch verzinkt KB 40X14

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Lengte 14 mm
Merken EJOT
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Specifieke kenmerken EJOT PT zelfdraadvormende schroeven:
    • De ideale oplossing bij alle bevestigingsproblemen met/in thermoplastische kunststoffen (thermoplast of plastomeer).
    • Schroefdraadtophoek van 30º
    • Een extra verjongde kerndiameter waardoor het vervormen van het materiaal vloeiender verloopt.
    • Bij het inschroeven vindt geen materiaalstuwing plaats, er kan dus in relatief dunwandige aanspuitingen gemonteerd worden.
    • De materiaalkwaliteit komt overeen met sterkteklasse 10.9.
    • Uitgebalanceerde belastingsverhouding tussen schroef en kunststof.
    • Grote flankafdekking waardoor hoge belastingen mogelijk zijn.
    • Demontabel
    • Meerdere malen te gebruiken.
    • Door de klemming op de schroefdraadflanken is de verbinding in hoge mate zelfborgend.

Wymiary

D (mm) 4
dk 7
k 2.7
L (mm) 14
No. kruisgleuf 2
P 1.79
Type KB

Normy

DIN 7516-AE Z

Numery artykułów

Numer artykułu 26750.040.014
EAN 8715492947499
UBB 950352686972
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.