Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Magneetboormachines
2F190642
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
Eibenstock diamant boormachine EHD 1500 32-82 mm 1500 W droog boren
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
2F190642
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
3.9
Belastingstoerental 1e stand (1/min)
2000
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
82
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
82
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
3.9
Belastingstoerental 1e stand (1/min)
2000
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
82
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
82
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 3700
Merken
Eibenstock
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Fabrikant artikelnummer
4000897042