text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 46


Artikelnummer 9D446821
Uitvoering Enkelhoog
Type Laars
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Kinderuitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Enkelhoog
Type Laars
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Kinderuitvoering Nee
Wide fit Nee
Met hielbescherming Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie S5
Merken Dunlop
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode
Type Safety Boot

Artikelnummers

Artikelnummer 9D446821
EAN 8713197056638
UBB 500729808948
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer LJ2KL01.46
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.